Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS71900-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178495
Image 1
Ajouter à la liste

166,46 €/ Unitéhors TVA

201,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS719..-C
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
1.79 kN
Charge statique
0.65 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
100000 rpm