3 842,03 €/ Unitéhors TVA
4 648,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS70..-C |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 84 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de trois, rits universels |
Charge dynamique | 49.5 kN |
Charge statique | 40.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10000 rpm |