Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7022-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179264
Image 1
Ajouter à la liste

1 087,28 €/ Unitéhors TVA

1 315,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm