Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7020-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14179927
Image 1
Ajouter à la liste

945,41 €/ Unitéhors TVA

1 143,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
27 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm