1 925,93 €/ Unitéhors TVA
2 330,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS70..-E |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 34.5 kN |
Charge statique | 27 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |