Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7019-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179064
Image 1
Ajouter à la liste

848,48 €/ Unitéhors TVA

1 026,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-E
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
34 kN
Charge statique
26 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm