1 781,22 €/ Unitéhors TVA
2 155,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS70..-C |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 36.5 kN |
Charge statique | 27.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 13000 rpm |