Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7018-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179259
Image 1
Ajouter à la liste

1 643,58 €/ Unitéhors TVA

1 988,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
36 kN
Charge statique
26.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm