Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7017-E-T-P4S-TUM

  • ERIKS:14179780
Image 1
Ajouter à la liste

2 234,98 €/ Unitéhors TVA

2 704,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de trois, rits universels
Charge dynamique
29 kN
Charge statique
21.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm