1 445,50 €/ Unitéhors TVA
1 749,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS70..-C |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 44 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 30.5 kN |
Charge statique | 22.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 15000 rpm |