Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7016-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179257
Image 1
Ajouter à la liste

1 337,33 €/ Unitéhors TVA

1 618,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
21.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm