Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7014-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179255
Image 1
Ajouter à la liste

1 140,67 €/ Unitéhors TVA

1 380,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
25 kN
Charge statique
17.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm