Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7013-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14180006
Image 1
Ajouter à la liste

560,50 €/ Unitéhors TVA

678,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.3 kN
Charge statique
13.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm