Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7012-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:14180005
Image 1
Ajouter à la liste

508,53 €/ Unitéhors TVA

615,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
17.6 kN
Charge statique
11.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm