423,52 €/ Unitéhors TVA
512,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HSS70..-C |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 18.6 kN |
Charge statique | 12.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 20000 rpm |