Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7012-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14179249
Image 1
Ajouter à la liste

889,22 €/ Unitéhors TVA

1 075,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
18.6 kN
Charge statique
12.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm