Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7010-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:14178484
Image 1
Ajouter à la liste

361,03 €/ Unitéhors TVA

436,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-E
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.1 kN
Charge statique
7.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm