Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7010-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178483
Image 1
Ajouter à la liste

351,20 €/ Unitéhors TVA

424,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.8 kN
Charge statique
8.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
24000 rpm