Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178481
Image 1
Ajouter à la liste

287,27 €/ Unitéhors TVA

347,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-E
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
8.9 kN
Charge statique
5.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
26000 rpm