Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7008-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179239
Image 1
Ajouter à la liste

287,27 €/ Unitéhors TVA

347,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
9.4 kN
Charge statique
5.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
30000 rpm