Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7007-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178478
Image 1
Ajouter à la liste

490,95 €/ Unitéhors TVA

594,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
8.9 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
34000 rpm