Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7006-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178476
Image 1
Ajouter à la liste

221,94 €/ Unitéhors TVA

268,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-E
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel