Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7006-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178474
Image 1
Ajouter à la liste

465,68 €/ Unitéhors TVA

563,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels