Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7004-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:13583805
Image 1
Ajouter à la liste

205,09 €/ Unitéhors TVA

248,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel