Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7003-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:13583804
Image 1
Ajouter à la liste

198,77 €/ Unitéhors TVA

240,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel