Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HSS7002-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14178467
Image 1
Ajouter à la liste

405,99 €/ Unitéhors TVA

491,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HSS70..-C
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.48 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
70000 rpm