3 115,74 €/ Unitéhors TVA
3 770,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCS719..-E |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 38.5 kN |
Charge statique | 33 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12000 rpm |