Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS71918-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179208
Image 1
Ajouter à la liste

1 354,19 €/ Unitéhors TVA

1 638,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS719..-C
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel