Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS71917-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179434
Image 1
Ajouter à la liste

1 201,09 €/ Unitéhors TVA

1 453,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS719..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
20 kN
Charge statique
15.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm