Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS71911-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179427
Image 1
Ajouter à la liste

677,80 €/ Unitéhors TVA

820,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS719..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel