Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS71907-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178428
Image 1
Ajouter à la liste

438,30 €/ Unitéhors TVA

530,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS719..-E
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
6.1 kN
Charge statique
3.45 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
40000 rpm