Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS71900-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178417
Image 1
Ajouter à la liste

311,16 €/ Unitéhors TVA

376,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS719..-E
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
1.7 kN
Charge statique
0.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
120000 rpm