2 032,68 €/ Unitéhors TVA
2 459,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCS70..-E |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 45.5 kN |
Charge statique | 34 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 13000 rpm |