1 879,57 €/ Unitéhors TVA
2 274,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCS70..-E |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 45 kN |
Charge statique | 33 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 14000 rpm |