Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS7018-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179201
Image 1
Ajouter à la liste

1 462,36 €/ Unitéhors TVA

1 769,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS70..-C
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel