1 017,05 €/ Unitéhors TVA
1 230,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCS70..-E |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 23.7 kN |
Charge statique | 15.6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 20000 rpm |