Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS7011-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178411
Image 1
Ajouter à la liste

717,83 €/ Unitéhors TVA

868,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS70..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.9 kN
Charge statique
13.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
22000 rpm