Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS7007-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178408
Image 1
Ajouter à la liste

436,87 €/ Unitéhors TVA

528,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS70..-E
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
8.4 kN
Charge statique
4.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
38000 rpm