436,87 €/ Unitéhors TVA
528,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCS70..-C |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 8.9 kN |
Charge statique | 3.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 43000 rpm |