Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS7004-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178401
Image 1
Ajouter à la liste

384,21 €/ Unitéhors TVA

464,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS70..-C
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
5.7 kN
Charge statique
1.91 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
53000 rpm