Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS7002-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178398
Image 1
Ajouter à la liste

361,73 €/ Unitéhors TVA

437,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS70..-C
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
9 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.04 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
90000 rpm