Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS7001-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178396
Image 1
Ajouter à la liste

353,30 €/ Unitéhors TVA

427,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS70..-C
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
1.86 kN
Charge statique
1.12 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
80000 rpm