Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCS7000-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178395
Image 1
Ajouter à la liste

348,38 €/ Unitéhors TVA

421,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCS70..-C
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
2.47 kN
Charge statique
0.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
120000 rpm