Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM71926-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187795
Image 1
Ajouter à la liste

3 333,49 €/ Unitéhors TVA

4 033,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel