Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM71914-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187488
Image 1
Ajouter à la liste

997,38 €/ Unitéhors TVA

1 206,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
26 kN
Charge statique
14.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
23000 rpm