Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM71913-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187692
Image 1
Ajouter à la liste

873,77 €/ Unitéhors TVA

1 057,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.8 kN
Charge statique
11.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
26500 rpm