Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM71912-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187553
Image 1
Ajouter à la liste

795,11 €/ Unitéhors TVA

962,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18.6 kN
Charge statique
10 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
26900 rpm