724,84 €/ Unitéhors TVA
877,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | HCM719..-E-2RSD-T-P4S-XL |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 17.7 kN |
Charge statique | 9.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 28900 rpm |