Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM71910-C-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187704
Image 1
Ajouter à la liste

651,11 €/ Unitéhors TVA

787,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM719..-C-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
17 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
12.9 kN
Charge statique
6.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
33700 rpm