Eriks
FAG

FAG Roulement de broche Avec joint d'étenchéité HCM7020-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

  • ERIKS:14187787
Image 1
Ajouter à la liste

1 834,61 €/ Unitéhors TVA

2 219,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Oui
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel